絞り込み
長さ(mm)
  • 2000
  • 100(23)
  • 150(4)
  • 200(22)
  • 250(3)
  • 280(7)
  • 300(30)
  • 330(2)
  • 500(24)
  • 1000(28)
  • 1500(3)
  • 2400(9)
  • 5000(11)
  • 10000(35)
  • 15000(2)
  • 20000(2)
  • 25000(3)
  • 30000(3)
  • 50000(7)
  • 100000(9)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(17)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • サンペルカ(1)
  • 光(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • 東洋クオリティワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM粘着付

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻
    当日出荷
    用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    光(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    8日以内出荷
    各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥659税込¥725
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン

    【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒

    東洋クオリティワン(7件のレビュー)
    ¥851税込¥936
    1枚
    3日以内出荷
    用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30色黒硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
  • エプトシーラー 686P(テープ付き) 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー 686P(テープ付き)

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1枚
    8日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.13伸び(%)550引張強度(N/cm2)10圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)

    アングルスポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプシーラー OP-130(テープ無し) サンペルカ

    オプシーラー OP-130(テープ無し)

    サンペルカ(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1枚
    22日以内出荷
    合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
    用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め仕様半連続気泡体材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000幅(mm)1000色黒グレードOP-130伸び(%)205引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4見掛密度(kg/m3)80
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)10×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    丸型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥929税込¥1,022
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー 東洋クオリティワン

    【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー

    東洋クオリティワン(1件のレビュー)
    ¥878税込¥966
    1枚
    3日以内出荷
    用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15色グレー硬さ(N)30±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)100±20サービス分類オーダー・加工
  • アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)

    アングルスポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)4寸法(mm)20×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
エチレンプロピレンゴム