絞り込み
長さ(mm)
  • 100(24)
  • 150(5)
  • 200(23)
  • 250(3)
  • 280(7)
  • 300(31)
  • 500(24)
  • 1000(28)
  • 1500(3)
  • 2000(19)
  • 2200(2)
  • 2400(11)
  • 5000(13)
  • 10000(37)
  • 15000(2)
  • 20000(3)
  • 25000(3)
  • 30000(3)
  • 50000(7)
  • 100000(9)
材質
  • ウレタン(2)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(132)
  • ゴム(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(5)
  • ポリエステル(1)
  • 天然ゴム(NR)(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WAKI(和気産業)(39)
  • エスコ(23)
  • 岡安ゴム(21)
  • (19)
  • アキツ(16)
  • TRUSCO(13)
  • ホッティーポリマー(6)
  • シナジーワークス(6)
  • タイガースポリマー(4)
  • イノアック(2)
  • コクゴ(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • 東洋クオリティワン(2)
  • アキレス(1)
  • 三友(1)
  • マクセル(1)
  • 不二空機(1)
  • 外山電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • 溝ゴム 光

    溝ゴム

    (35件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    用途ガラス、アクリル等の破損防止に。材質EPDMゴム幅(mm)4.3厚さ(mm)8スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
  • 平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM粘着付

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
  • EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
  • EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴム 粘着付

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
  • EPDMゴムロール WAKI(和気産業)

    EPDMゴムロール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
    材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    96税込106
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム2.4Mカット 光

    溝ゴム2.4Mカット

    (3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    長さ(mm)2400
  • EPDMタフシート 光

    EPDMタフシート

    119税込131
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応
    材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM丸紐ゴム 岡安ゴム

    EPDM丸紐ゴム

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
    用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10硬さ70(JIS K6253)比重1.27伸び(%)460(JIS K6251)引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】

    岡安ゴム
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
  • EPDM スポンジ角紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
  • グレーチング騒音防止ゴム WAKI(和気産業)

    グレーチング騒音防止ゴム

    WAKI(和気産業)
    959税込1,055
    1セット(2枚)
    当日出荷
    溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
    用途グレーチングの騒音防止に材質NRゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)950幅(mm)20厚さ(mm)2
  • アングル型ゴム粘着付 光

    アングル型ゴム粘着付

    (4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
    材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20
  • EPDMシート WAKI(和気産業)

    EPDMシート

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
    用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    (6件のレビュー)
    91税込100
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】

    岡安ゴム
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
  • EPDM丸紐スポンジ 岡安ゴム

    EPDM丸紐スポンジ

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
    用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ゴム WAKI(和気産業)

    L型ゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
  • 白スポンジ 篠田ゴム

    白スポンジ

    篠田ゴム
    569税込626
    1個
    当日出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質EPDM幅×長さ(mm)200×330RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴムロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム 溝ゴム-324 日本緑十字社

    溝ゴム 溝ゴム-324

    日本緑十字社
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
    用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8777材質EPDM長さ(mm)12幅(mm)6.0質量(g)143長さ(m)2.4内幅(mm)3.4
  • L型ゴム粘着付 光

    L型ゴム粘着付

    (7件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
    材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(縦×横)(mm)9×20寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
  • 隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークス

    隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き

    シナジーワークス
    3,500税込3,850
    1巻
    5日以内出荷
    【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に。軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に。
    用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)長さ(m)10硬度【(C)-JIS K7312】0RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
    各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴム 光

    EPDMゴム

    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
    材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムスポンジ イノアック

    EPDMゴムスポンジ

    イノアック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
    用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
  • ゴム L型 光

    ゴム L型

    (1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
    材質EPDMゴムタイプL型ゴムドラム径(mm)300
  • 溝ゴムドラム巻 光

    溝ゴムドラム巻

    (1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
    材質EPDMゴム
  • 隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークス

    隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き

    シナジーワークス
    4,298税込4,728
    1巻
    5日以内出荷
    【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
    用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度【(C)-JIS K7312】5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン

    【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒

    東洋クオリティワン(7件のレビュー)
    851税込936
    1枚
    3日以内出荷
    用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
エチレンプロピレンゴム