エチレンプロピレンゴム :「EPDM シート」の検索結果
関連キーワード
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。
工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-60~120
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2
材質特殊合成EPDMゴム
色グリーン
使用温度範囲(℃)約-40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途止水材、クッション材としてお使い下さい。
材質EPDM
外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
用途滑り止め、クッション材としてお使いください。
材質EPDM
幅(mm)450
長さ(m)1
太陽や蛍光灯の光を吸収・蓄積して、暗い所でこれを徐々に放出・発光する性質をもったゴムです。
吸収―蓄積―発光は何回でも繰り返しできます。
厚さ(mm)1
材質EPDM、蓄光剤
サイズ(mm)100X100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
6日以内出荷
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。