絞り込み
長さ(mm)
  • 300
  • 100(16)
  • 100~1950(2)
  • 150(4)
  • 200(17)
  • 250(4)
  • 270(1)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(25)
  • 1000(30)
  • 1500(1)
  • 2000(12)
  • 7000(2)
  • 10000(1)
  • 15000(3)
  • 24000(3)
  • 50000(1)
  • 300000(1)
材質
  • ウレタン(23)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • ポリウレタン(PU)(4)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 前田シェルサービス(6)
  • (4)
  • TRUSCO(3)
  • アキツ(3)
  • オーツケミカル(2)
  • コクゴ(1)
  • マルモポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    低反発ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
    用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • くっしょんず まっと WAKI(和気産業)

    くっしょんず まっと

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
    用途クッション材・緩衝材として材質ウレタンスポンジ長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300グレー
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • 低反発ウレタン黒 光

    低反発ウレタン黒

    (10件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
    材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
  • チップクッション CH402 WAKI(和気産業)

    チップクッション CH402

    WAKI(和気産業)(51件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
    用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • 低反発ウレタン粘着付 光

    低反発ウレタン粘着付

    (4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れています。
    用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンパイプ コクゴ

    ウレタンパイプ

    コクゴ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本(300mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
    用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。硬度90°
  • 低反発ウレタン 光

    低反発ウレタン

    (5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れています。
    用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • 低反発ウレタン黒 テープ付 光

    低反発ウレタン黒 テープ付

    (1件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
    材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状幅(mm)30使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンゴム(円柱) TRUSCO

    ウレタンゴム(円柱)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
    用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
  • ウレタンゴム(板) TRUSCO

    ウレタンゴム(板)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒 マルモポリマー

    ウレタン丸棒

    マルモポリマー
    439税込483
    1本
    5日以内出荷
    材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)50硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
  • ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    449税込494
    1枚
    欠品中
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)30厚さ(mm)10硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
  • ウレテック角材 前田シェルサービス

    ウレテック角材

    前田シェルサービス
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300
  • ブルコラン角材 前田シェルサービス

    ブルコラン角材

    前田シェルサービス
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から90日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
ウレタンゴム