絞り込み
長さ(mm)
  • 400
  • 100(16)
  • 100~1950(2)
  • 150(4)
  • 200(17)
  • 250(4)
  • 270(1)
  • 300(27)
  • 350(2)
  • 450(2)
  • 500(25)
  • 1000(30)
  • 1500(1)
  • 2000(13)
  • 7000(2)
  • 10000(1)
  • 15000(3)
  • 24000(3)
  • 50000(1)
  • 300000(1)
材質
  • ウレタン(3)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(1)
  • オーツケミカル(1)
  • マルモポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • ウレタンフォーム波型 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム波型

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
    材質ウレタン長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)30グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒 マルモポリマー

    ウレタン丸棒

    マルモポリマー
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10
ウレタンゴム