絞り込み
厚さ(mm)
  • 50
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 5(17)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(23)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 20(16)
  • 25(9)
  • 30(12)
  • 35(4)
  • 40(5)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 500(1)
幅(mm)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
材質
  • ウレタン(4)
比重
  • 1.13(1)
ブランド
  • 前田シェルサービス(3)
  • オーツケミカル(1)
前田シェルサービス・オーツケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
12,980税込14,278
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン
ブルコラン角材 前田シェルサービスブルコラン角材前田シェルサービス
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
ウレテック板材 前田シェルサービスウレテック板材前田シェルサービス
43,980税込48,378
1枚
翌々日出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンゴム硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
ウレタンゴム