絞り込み
ブランド
  • イノアック(12)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 10(8)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(3)
長さ(mm)
  • 1000(12)
幅(mm)
  • 1000
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(11)
  • 150(2)
  • 200(6)
  • 250(3)
  • 300(9)
  • 330(1)
  • 400(3)
  • 450(1)
  • 500(17)
  • 850(1)
材質
  • ウレタン(11)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
発泡ウレタンクッション性シート イノアック発泡ウレタンクッション性シートイノアック(14件のレビュー)
759税込835
1枚ほか
当日出荷から24日以内出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-2 片面粘着付イノアック
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4LF 片面粘着付イノアック
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から7日以内出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックス (粘着付) イノアックカームフレックス (粘着付)イノアック(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付イノアック(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
発泡ウレタンシート イノアック発泡ウレタンシートイノアック
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
カームフレックス化粧断ち加工 イノアックカームフレックス化粧断ち加工イノアック
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
カームフレックス化粧断ち イノアックカームフレックス化粧断ちイノアック
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックス化粧断ち加 イノアックカームフレックス化粧断ち加イノアック
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
オームフレックス イノアックオームフレックスイノアック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタンピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
ウレタンゴム