絞り込み
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(mm)
- 150(2)
幅(mm)
- 150
- 20(2)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(3)
- 100(11)
- 200(6)
- 250(3)
- 300(9)
- 400(3)
- 450(1)
- 500(18)
- 850(1)
- 1000(12)
材質
- ウレタン(2)
比重
- 1.13(1)
ブランド
- イノアック(1)
- オーツケミカル(1)
イノアック・オーツケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板
イノアック¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150色ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応