絞り込み
長さ(mm)
  • 100(16)
  • 150(4)
  • 200(17)
  • 250(4)
  • 270(1)
  • 300(26)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(24)
  • 550(1)
  • 600(1)
  • 1000(28)
  • 2000(3)
  • 7000(2)
  • 10000(1)
  • 15000(2)
  • 24000(2)
  • 50000(1)
  • 300000(1)
材質
  • ウレタン(88)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • シリコン(1)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリウレタン(PU)(11)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イノアック(24)
  • WAKI(和気産業)(22)
  • エスコ(20)
  • 光(10)
  • 前田シェルサービス(10)
  • TRUSCO(6)
  • タイガースポリマー(6)
  • アキツ(6)
  • オーツケミカル(3)
  • 篠田ゴム(3)
  • アルインコ(2)
  • コクゴ(2)
  • 亨栄ケミカル(2)
  • アイオン(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 秀カンパニー(1)
  • 近江屋ロープ(1)
  • 立基(1)
  • マルモポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    低反発ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)(30件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
    用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップクッション ウレタン素材 モノタロウ

    チップクッション ウレタン素材

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
    用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
  • ウレタンフォーム 大判 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム 大判

    WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
    用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルトフィルター WAKI(和気産業)

    モルトフィルター

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • くっしょんず まっと WAKI(和気産業)

    くっしょんず まっと

    WAKI(和気産業)(18件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1枚
    当日出荷
    弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
    用途クッション材・緩衝材として材質ウレタンスポンジ長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300色グレー
  • ウレタンパイプ オーツケミカル

    ウレタンパイプ

    オーツケミカル(52件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタン黒 光

    低反発ウレタン黒

    光(10件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
    材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • ウレタンフォーム 波型 篠田ゴム

    ウレタンフォーム 波型

    篠田ゴム(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
    用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン色黒密度(kg/m3)30±5
  • カッティングスポンジ 篠田ゴム

    カッティングスポンジ

    篠田ゴム
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
    用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。材質ウレタン厚さ(mm)30色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップクッション CH402 WAKI(和気産業)

    チップクッション CH402

    WAKI(和気産業)(51件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷
    リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
    用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • ゴムクッション 光

    ゴムクッション

    光(5件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1セット(8枚)ほか
    当日出荷
    防振・防音に効果があります 接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
  • ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック

    ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
    用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • 高密度ウレタンシート黒 イノアック

    高密度ウレタンシート黒

    イノアック(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
    用途各種機器足ゴムシート。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500色黒使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
  • 低反発ウレタン粘着付 光

    低反発ウレタン粘着付

    光(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れています。
    用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンフォーム 波型 テープ付 篠田ゴム

    ウレタンフォーム 波型 テープ付

    篠田ゴム(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
    用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンスポンジ 光

    ウレタンスポンジ

    光
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    10ミリ厚のウレタンスポンジ
    厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)300×300
  • 波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
  • ウレタンフォーム フラット型 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム フラット型

    WAKI(和気産業)(13件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
    材質ウレタン厚さ(mm)50色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン 光

    ポリウレタン

    光(1件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
  • ウレタンパイプ コクゴ

    ウレタンパイプ

    コクゴ(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(500mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
    用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。硬度90°
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
  • ウレタンフォーム波型 WAKI(和気産業)

    ウレタンフォーム波型

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
    材質ウレタン長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)30色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタン 光

    低反発ウレタン

    光(5件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れています。
    用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム) イノアック

    モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)

    イノアック(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    優れた濾過性能を有します。
    長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
    用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタン黒 テープ付 光

    低反発ウレタン黒 テープ付

    光(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    当日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
    材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒    硬度70 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度70

    アキツ(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • ウレタンゴム(円柱) TRUSCO

    ウレタンゴム(円柱)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
    用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス色黄硬度SHORE A 90
  • 低反発ウレタンスポンジ WAKI(和気産業)

    低反発ウレタンスポンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1巻
    当日出荷
    衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。
    用途断熱材、クッション材としてお使いください。材質低反発ウレタン幅(mm)450長さ(m)1
ウレタンゴム