絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
イノアック・WAKI(和気産業)・エスコ・前田シェルサービス・タイガースポリマー・アキツ・アルインコ・TRUSCO・オーツケミカル・八幡ねじ・秀カンパニー・近江屋ロープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • 高密度ウレタンシート黒 イノアック

    高密度ウレタンシート黒

    イノアック(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
    用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
    用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。幅(mm)30長さ(mm)300材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系形状使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム) WAKI(和気産業)

    モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    優れた濾過性能を有します。
    厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)500寸法(mm)500×500アズワン品番64-5077-28
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • 軟質ウレタンフォーム イノアック

    軟質ウレタンフォーム

    イノアック(2件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
    用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250
  • 【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン90°

    タイガースポリマー
    1,120税込1,232
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・91比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]切断時伸(%)430圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)反撥弾性(%)37引裂き強度(kN/m)86.8サービス分類オーダー・加工
  • 軟質ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    軟質ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
    厚さ(mm)10寸法(mm)250×250
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON 黒

    イノアック
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
  • 【オーダー】ウレタン70° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン70°

    タイガースポリマー
    1,234税込1,357
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・70比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h)反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4サービス分類オーダー・加工
  • ウレタンシート 硬度A50 タイガースポリマー

    ウレタンシート 硬度A50

    タイガースポリマー
    418税込460
    1枚
    7日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/50比重1.24伸び(%)切断時/610引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6圧縮永久ひずみ(%)3反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6
  • ウレタンシート 硬度A70 タイガースポリマー

    ウレタンシート 硬度A70

    タイガースポリマー
    299税込329
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4
  • カームフレックス (粘着付) イノアック

    カームフレックス (粘着付)

    イノアック(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
    用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
    厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタンピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
  • 発泡ウレタンシート イノアック

    発泡ウレタンシート

    イノアック
    3,998税込4,398
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    止水性、耐候性に優れています。
    用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
  • ウレタンゴム(板) TRUSCO

    ウレタンゴム(板)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ウレタン黒 WAKI(和気産業)

    ウレタン黒

    WAKI(和気産業)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れていて軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500
  • カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4 片面粘着付

    イノアック(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0213
  • 500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) エスコ

    500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)

    エスコ
    9,240税込10,164
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-50
  • ウレテック角材 前田シェルサービス

    ウレテック角材

    前田シェルサービス
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    長さ(mm)300材質ウレタン
  • セルダンパー WAKI(和気産業)

    セルダンパー

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1枚
    翌々日出荷
    騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
    厚さ(mm)5材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
  • 樹脂ブロック 近江屋ロープ

    樹脂ブロック

    近江屋ロープ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    機械を直置きしない為の樹脂ブロック。食品工場やクリーンルームなどの木を挟むことが出来ない現場で代用可能です。
    材料ウレタン樹脂
  • 超グリップクッション WAKI(和気産業)

    超グリップクッション

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    滑り止め効果抜群!緩衝・振動軽減にも。 透明色で目立ちません。 汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。 色移りしにくいウレタンエラストマー製です。 粘着を使用していないのでべたつきません。
    用途スピーカー、プリンター等小型家電の振動軽減、ズレ防止に。 机、ソファー、キャビネット等家具の滑り止め、キズ防止に材質ウレタンエラストマータイプ非粘着タイプ入数4
  • カームフレックス化粧断ち加 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加

    イノアック
    2,698税込2,968
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
  • 460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) エスコ

    460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-51
  • 【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン50°

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,531税込1,684
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・50比重1.24引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6サービス分類オーダー・加工
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンゴム硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
  • まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCO

    まとめ買い ウレタンクッションシール

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(5シート)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
    用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2透明直径(Φmm)8高さ(mm)2
  • 防振材ノンブレンシート アルインコ

    防振材ノンブレンシート

    アルインコ
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
    用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂2018年トラスコ掲載ページ2 0243
  • カームフレックス化粧断ち加工 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加工

    イノアック
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
  • 環境配慮型発泡シート スーパーシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型発泡シート スーパーシート

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1枚
    翌々日出荷
    従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
    材質特殊ウレタン発泡材RoHS指令(10物質対応)対応

ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム板・シート