絞り込み
ブランド
  • アキツ(6)
  • (2)
  • オーツケミカル(2)
  • アルインコ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • マルモポリマー(1)
厚さ(mm)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 100
  • 100~1950(2)
  • 150(4)
  • 200(14)
  • 250(4)
  • 300(24)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(26)
  • 550(2)
  • 600(2)
  • 650(2)
  • 700(2)
  • 750(2)
  • 1000(30)
  • 2000(13)
  • 7000(2)
  • 15000(4)
  • 24000(3)
幅(mm)
  • 100(5)
材質
  • ウレタン(10)
  • ポリウレタン(PU)(3)
比重
  • 1.13(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
1.13・1.2・1.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
モルトフィルター WAKI(和気産業)モルトフィルターWAKI(和気産業)(26件のレビュー)
219税込241
1セット(2枚)
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート 硬度A70 アキツウレタンシート 硬度A70アキツ(9件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
低反発ウレタン黒 光低反発ウレタン黒(9件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
ウレタン丸棒 オーツケミカルウレタン丸棒オーツケミカル(20件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から6日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
ウレタンシート 硬度A50 アキツウレタンシート 硬度A50アキツ(7件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
ウレタン丸棒    硬度70 アキツウレタン丸棒 硬度70アキツ(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ウレタンシート 硬度A60 アキツウレタンシート 硬度A60アキツ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
低反発ウレタン黒 テープ付 光低反発ウレタン黒 テープ付
129税込142
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン丸棒    硬度50 アキツウレタン丸棒 硬度50アキツ
969税込1,066
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
ウレタン丸棒    硬度60 アキツウレタン丸棒 硬度60アキツ(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度60材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ウレタン丸棒 マルモポリマーウレタン丸棒マルモポリマー
289税込318
1本
3日以内出荷
材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
ウレタンゴム