絞り込み
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(10)
  • 150(6)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(17)
  • 500(3)
  • 1800(1)
  • 2000(7)
  • 2400(1)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(11)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(18)
  • 20000(8)
  • 50000(2)
材質
  • ゴム(12)
  • 天然ゴム(NR)(22)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • (6)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • ヨツギ(4)
  • イノアック(3)
  • 十川ゴム(3)
  • 日本緑十字社(1)
  • アキツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 巻物 テープ付 光

    NRスポンジ 巻物 テープ付

    (18件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然クロゴムシート 十川ゴム

    天然クロゴムシート

    十川ゴム(18件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    天然ゴムを主成分としたシートです。
    用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    (3件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴム板 ヨツギ

    天然ゴム板

    ヨツギ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
  • ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    ゴムスポンジロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • NRゴムシート WAKI(和気産業)

    NRゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
    用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 巻物 光

    NRスポンジ 巻物

    (2件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • アイテック ゴムロール巻 光

    アイテック ゴムロール巻

    (11件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
  • ゴム長尺 光

    ゴム長尺

    (9件のレビュー)
    498税込548
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • 飴ゴムシート アキツ

    飴ゴムシート

    アキツ(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
    用途バンド、クッション材質天然ゴム硬度40
  • アメゴムロール WAKI(和気産業)

    アメゴムロール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
    材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐電性ゴムシート 十川ゴム

    耐電性ゴムシート

    十川ゴム
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムスポンジロール イノアック

    ゴムスポンジロール

    イノアック(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。材質天然ゴム厚さ(mm)5公差約±5%長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~+60
  • ゴムスポンジロール 粘着付 イノアック

    ゴムスポンジロール 粘着付

    イノアック
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。材質天然ゴム厚さ(mm)5公差約±5%長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~+60
  • ゴムシート WAKI(和気産業)

    ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    用途すべり止め、クッション材。トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(g)50長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム

    導電性ゴムシート(天然)

    十川ゴム
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐電ゴム板 ヨツギ

    耐電ゴム板

    ヨツギ
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
    形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
  • 耐電ゴム板 ヨツギ

    耐電ゴム板

    ヨツギ
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
    電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
  • ゴムロール 天然ゴム 日本緑十字社

    ゴムロール 天然ゴム

    日本緑十字社
    549税込604
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    弾力性があり耐摩耗性に優れています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)3長さ(m)1
  • ゴムロール巻 光

    ゴムロール巻

    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
    用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRゴムスポ イノアック

    NRゴムスポ

    イノアック
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途各種クッション材。材質発泡ゴム(天然)長さ(mm)1000幅(mm)650使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3
  • ゴムシート シート WAKI(和気産業)

    ゴムシート シート

    WAKI(和気産業)
    4,398税込4,838
    1枚
    3日以内出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性
  • 耐電ゴム板Light ヨツギ

    耐電ゴム板Light

    ヨツギ
    31,980税込35,178
    1枚
    4日以内出荷
    7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
    形状B山厚さ(mm)6長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850幅(m)1
天然ゴム