絞り込み
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(10)
  • 150(6)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(17)
  • 500(3)
  • 1800(1)
  • 2000(7)
  • 2400(1)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(12)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(18)
  • 20000(8)
  • 50000(2)
材質
  • ゴム(13)
  • 天然ゴム(NR)(23)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • (6)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • ヨツギ(4)
  • イノアック(3)
  • 十川ゴム(3)
  • 日本緑十字社(1)
  • ACE(エース)(1)
  • アキツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(206件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(58件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ 巻物 テープ付 光NRスポンジ 巻物 テープ付(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロール巻き 光ゴムロール巻き(3件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
天然クロゴムシート 十川ゴム天然クロゴムシート十川ゴム(18件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷から4日以内出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板 ヨツギ天然ゴム板ヨツギ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から8日以内出荷
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
NRゴムシート WAKI(和気産業)NRゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
NRスポンジ 巻物 光NRスポンジ 巻物(2件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
アイテック ゴムロール巻 光アイテック ゴムロール巻(10件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
飴ゴムシート アキツ飴ゴムシートアキツ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション材質天然ゴム硬度40
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
アメゴムロール WAKI(和気産業)アメゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポンジロール イノアックゴムスポンジロールイノアック(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。厚さ(mm)5長さ(m)1材質天然ゴム公差約±5%使用温度範囲(℃)-10~+60
ゴムシート WAKI(和気産業)ゴムシートWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。幅(mm)300厚さ(mm)0.5長さ(m)1トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)質量(g)50使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロール 天然ゴム 日本緑十字社ゴムロール 天然ゴム日本緑十字社
549税込604
1巻
当日出荷から3日以内出荷
弾力性があり耐摩耗性に優れています。
材質天然ゴム厚さ(mm)3長さ(m)1
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート シート WAKI(和気産業)ゴムシート シートWAKI(和気産業)
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性
NRゴムスポ イノアックNRゴムスポイノアック
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途各種クッション材。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(天然)使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3
ゴムロール巻 光ゴムロール巻
599税込659
1巻
4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐電ゴム板Light ヨツギ耐電ゴム板Lightヨツギ
31,980税込35,178
1枚
8日以内出荷
7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
幅(m)1長さ(m)1厚さ(mm)6形状B山電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷から12日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
天然ゴムロール ACE(エース)天然ゴムロールACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。
用途防振、すべり止め、養生など、幅広い用途にご利用頂けます。ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。材質天然ゴム長さ(m)1ブラック
ゴムスポンジロール 粘着付 イノアックゴムスポンジロール 粘着付イノアック
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。厚さ(mm)5長さ(m)1材質天然ゴム公差約±5%使用温度範囲(℃)-10~+60
天然ゴム