絞り込み
長さ(mm)
  • 10000
  • 100(10)
  • 150(6)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(17)
  • 500(2)
  • 1000(25)
  • 1800(1)
  • 2000(6)
  • 2400(1)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(10)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 20000(7)
  • 50000(2)
材質
  • ゴム(6)
  • 天然ゴム(NR)(11)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • (3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • エスコ(2)
  • 十川ゴム(2)
  • ヨツギ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(206件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ天然ゴムシート粘着テープ付モノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
ゴムシート(ロール巻) 光ゴムシート(ロール巻)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷
パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
アイテック ゴムロール巻 光アイテック ゴムロール巻(10件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
95,980税込105,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
95,980税込105,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート長巻 WAKI(和気産業)NRゴムシート長巻WAKI(和気産業)
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
耐電ゴム板Light ヨツギ耐電ゴム板Lightヨツギ
299,800税込329,780
1枚
3日以内出荷
形状B山厚さ(mm)6長さ(m)10電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850幅(m)1
ゴム板[NR/ロール] エスコゴム板[NR/ロール]エスコ
17,300税込19,030
1巻
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)300厚さ(mm)1長さ(m)10
1.0x10m/5.0mmゴムマット エスコ1.0x10m/5.0mmゴムマットエスコ
92,000税込101,200
1個
当日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)10幅(m)1厚さ(mm)5質量(kg)約75ブラック
天然ゴムシート 長巻 WAKI(和気産業)天然ゴムシート 長巻WAKI(和気産業)
24,980税込27,478
1巻
翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。厚さ(mm)0.5材質NR(天然ゴム)長さ(m)10ブラック使用温度範囲(℃)約-40~70
ゴムシート長巻 1.0X1000X10m WAKI(和気産業)ゴムシート長巻 1.0X1000X10mWAKI(和気産業)
39,980税込43,978
1巻
当日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
厚さ(mm)1材質天然ゴム(NR)幅(mm)1000長さ(m)10トラスコ品番819-0077質量(kg)17.5使用温度範囲-30~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム