絞り込み
長さ(mm)
- 200
- 100(10)
- 150(6)
- 250(1)
- 300(17)
- 500(3)
- 1000(25)
- 1800(1)
- 2000(7)
- 2400(1)
- 3000(3)
- 4000(3)
- 5000(10)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 9000(2)
- 10000(18)
- 20000(8)
- 50000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(3)
- 天然ゴム(NR)(8)
ブランド
- WAKI(和気産業)(3)
- 光(2)
- エスコ(1)
- 十川ゴム(1)
- アキツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(34件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
天然クロゴムシート
十川ゴム(18件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から5日以内出荷天然ゴムを主成分としたシートです。用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジゴム
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷抜群の弾力性と反発力!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状角色黒使用温度範囲(℃)-20~60
クッションラバー
WAKI(和気産業)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。用途緩衝材に形状角厚さ(mm)20色黒