絞り込み
長さ(mm)
- 4000
- 100(10)
- 150(6)
- 200(8)
- 250(1)
- 300(17)
- 500(3)
- 1000(25)
- 1800(1)
- 2000(7)
- 2400(1)
- 3000(3)
- 5000(11)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 9000(2)
- 10000(18)
- 20000(8)
- 50000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
- 天然ゴム(NR)(2)
ブランド
- 十川ゴム(2)
- ヨツギ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

耐電性ゴムシート
十川ゴム¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から5日以内出荷材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
耐電ゴム板
ヨツギ¥71,980税込¥79,1781枚当日出荷から7日以内出荷配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
導電性ゴムシート(天然)
十川ゴム¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応