絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム(2)
  • エスコ(1)
  • (1)
  • ヨツギ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
長さ(mm)
  • 2000
  • 100(10)
  • 150(6)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(17)
  • 500(2)
  • 1000(26)
  • 1800(1)
  • 2400(1)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(12)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(17)
  • 20000(8)
  • 50000(2)
材質
  • ゴム(4)
  • 天然ゴム(NR)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRスポンジ 巻物 光NRスポンジ 巻物(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
アメゴム チューブ WAKI(和気産業)アメゴム チューブWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質アメゴム長さ(m)2仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
35,980税込39,578
1枚
当日出荷から8日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
ゴムマット(筋入・緑) エスコゴムマット(筋入・緑)エスコ
15,200税込16,720
1巻
翌日出荷
ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム厚さ(mm)3グリーン(表裏とも)幅(m)1
天然ゴム