絞り込み
長さ(mm)
  • 2000
  • 100(10)
  • 150(6)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(17)
  • 500(3)
  • 1000(26)
  • 1800(1)
  • 2400(1)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(11)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(18)
  • 20000(8)
  • 50000(2)
材質
  • ゴム(4)
  • 再生ゴム(1)
  • 天然ゴム(NR)(4)
ブランド
  • エスコ(2)
  • 十川ゴム(2)
  • (1)
  • ヨツギ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRスポンジ 巻物 光

    NRスポンジ 巻物

    (2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • アメゴム チューブ WAKI(和気産業)

    アメゴム チューブ

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに材質アメゴム長さ(m)2仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムマット エスコ

    ゴムマット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌々日出荷
    コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
    材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1
  • 耐電性ゴムシート 十川ゴム

    耐電性ゴムシート

    十川ゴム
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム

    導電性ゴムシート(天然)

    十川ゴム
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムマット(筋入・緑) エスコ

    ゴムマット(筋入・緑)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1巻
    翌日出荷
    ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)3グリーン(表裏とも)幅(m)1
  • 耐電ゴム板 ヨツギ

    耐電ゴム板

    ヨツギ
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
    電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
天然ゴム