絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • (3)
  • エスコ(2)
  • 十川ゴム(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ヨツギ(1)
  • ACE(エース)(1)
長さ(mm)
  • 5000
  • 100(10)
  • 150(6)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(17)
  • 500(2)
  • 1000(26)
  • 1800(1)
  • 2000(6)
  • 2400(1)
  • 3000(3)
  • 4000(3)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(17)
  • 20000(7)
  • 50000(2)
材質
  • ゴム(6)
  • 天然ゴム(NR)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(194件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
天然ゴムシート巻き ACE(エース)天然ゴムシート巻きACE(エース)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。材質天然ゴム長さ(m)5ブラック
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
アイテック ゴムロール巻 光アイテック ゴムロール巻(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
52,980税込58,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート長巻 WAKI(和気産業)ゴムシート長巻WAKI(和気産業)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
88,980税込97,878
1枚
当日出荷から8日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
59,980税込65,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板 ロール 光天然ゴム板 ロール
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート長巻 WAKI(和気産業)NRゴムシート長巻WAKI(和気産業)
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
ゴムマット(筋入・緑) エスコゴムマット(筋入・緑)エスコ
34,000税込37,400
1巻
翌日出荷
ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム厚さ(mm)3グリーン(表裏とも)幅(m)1
ゴム板[NR/ロール] エスコゴム板[NR/ロール]エスコ
10,400税込11,440
1巻
翌日出荷
材質天然ゴム長さ(m)5
天然ゴム