ゴムシート ロールWAKI(和気産業)3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。付属品+BK30トラスコ品番836-3080材質天然ゴム(NR)幅(mm)200厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
両面グリップゴムWAKI(和気産業)翌々日出荷
両面に布目エンボス加工が施されています。 屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。 滑り止め・緩衝・養生に。
用途滑り止め・緩衝・養生などに材質天然ゴム色黒使用温度(℃)-20~60
スポンジゴムシート 粘着テープなしWAKI(和気産業)3日以内出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴムシート 粘着テープ付WAKI(和気産業)当日出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10色黒タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート シートWAKI(和気産業)3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性無
粘着付NRゴムシートWAKI(和気産業)当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤色黒硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシートWAKI(和気産業)当日出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。幅(mm)300厚さ(mm)0.5長さ(m)1トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)色黒質量(g)50使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然アメゴムシートWAKI(和気産業)当日出荷
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。トラスコ品番836-2992材質天然アメゴム長さ(mm)300幅(mm)300色飴色質量(g)810使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ粘着付WAKI(和気産業)翌々日出荷
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。厚さ(mm)5長さ(mm)300幅(mm)50材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 長巻WAKI(和気産業)翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。厚さ(mm)0.5材質NR(天然ゴム)長さ(m)10色ブラック使用温度範囲(℃)約-40~70
NRゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート長巻WAKI(和気産業)翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。材質天然ゴム系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバーWAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。
材質天然ゴム系幅(mm)250長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロールWAKI(和気産業)当日出荷から3日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000色黒耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
アメゴムシートWAKI(和気産業)当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
アメゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(33件のレビュー)当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状角材質天然ゴム系色黒使用温度範囲(℃)-20~60
天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
天然ゴムロールWAKI(和気産業)(57件のレビュー)当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状丸色黒
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
ネオロン紐ニューストロング販売税込¥2,088¥1,898
銅丸棒光税込¥241~¥219~
金属丸棒アズワン税込¥164~¥149~
ポリカシートアイリスオーヤマ税込¥13,178~¥11,980~