【オーダー】NRゴム65°白タイガースポリマー3日以内出荷
機械的性質に優れています。
耐摩耗性に優れています。
弾力性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。材質天然ゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)色白伸び(%)480耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)5.4硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.03サービス分類オーダー・加工