絞り込み
材質
- ゴム(1)
- 天然ゴム(NR)(1)
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(2)
- エスコ(134)
- WAKI(和気産業)(34)
- 光(29)
- ヨツギ(7)
- 篠田ゴム(7)
- イノアック(4)
- 十川ゴム(4)
- ACE(エース)(2)
- 三友(1)
- アキツ(1)
- オーサカゴム(1)
- 八幡ねじ(1)
- セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)

【オーダー】NRゴム65°白
タイガースポリマー¥874税込¥9611枚3日以内出荷機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム色白伸び(%)480耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)5.4硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.03サービス分類オーダー・加工