絞り込み
ブランド
- コクゴ(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
長さ(mm)
- 350
- 10~1200(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(5)
- 105(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 200(5)
- 300(23)
- 500(29)
- 600(2)
- 1000(26)
- 1100(1)
- 1200(8)
- 2000(3)
色
グレー(1)
ブルー(1)
材質
- ナイロン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

MC901 パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。材質MCナイロン色青色タイプMC901
MCナイロンパイプ 901
コクゴ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(350mm)7日以内出荷機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。長さ(mm)350
MC801(耐候グレード) パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から65日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801