絞り込み
ブランド
  • エスコ(89)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(42)
  • コクゴ(11)
  • ノーブランド(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • タキロンポリマー(2)
長さ(mm)
  • 10~1200(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(5)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 300(23)
  • 350(4)
  • 500(30)
  • 600(2)
  • 1000(25)
  • 1100(1)
  • 1200(8)
  • 2000(3)
  • 色グレー(7)
  • 色パープル(6)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(16)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ナイロン(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
560税込616
1枚
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色材質MCナイロンタイプMC901
【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー【オーダー】モノマーキャストナイロン プレートタキロンポリマー
717税込789
1枚
6日以内出荷
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000幅(mm)10~500厚さ(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50ブルー比重1.16連続使用温度(℃)120公差(mm)[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1厚さ公差(mm)5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0)吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
678税込746
1本
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000種別丸棒外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から65日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒タキロンポリマー(1件のレビュー)
800税込880
1本
6日以内出荷
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000ブル-外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100比重1.16連続使用温度(℃)120外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)公差(mm)[カット]-0、+1吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
MCナイロン丸棒 MC901 コクゴMCナイロン丸棒 MC901コクゴ
2,598税込2,858
1本(500mm)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0
66ナイロン丸棒 コクゴ66ナイロン丸棒コクゴ
2,298税込2,528
1本(1000mm)
5日以内出荷から9日以内出荷
材質66N(66ナイロン)長さ(mm)1000
6ナイロン丸棒 コクゴ6ナイロン丸棒コクゴ
1,398税込1,538
1本(1000mm)
5日以内出荷から8日以内出荷
材質6N(6ナイロン)長さ(mm)1000
MCナイロンパイプ 901 コクゴMCナイロンパイプ 901コクゴ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(350mm)
4日以内出荷から11日以内出荷
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC703HL(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青) ノーブランド【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青)ノーブランド
722税込794
1枚
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン / MCナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ローラー・スターホイール・スクリュー・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマーキャストナイロンブルー比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~30(公差:0~1.5)吸水率(%)0.3切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒エスコ
2,460税込2,706
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA441ND-20
MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC801(耐候グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から65日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801
MCナイロン丸棒 エスコMCナイロン丸棒エスコ
3,100税込3,410
1本
翌日出荷
材質MCナイロン(MC901)全長(mm)500公差(mm)全長:+1.0~+15.0、外径:+0.1~+1.0外径(mm)20
Φ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
28,000税込30,800
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)70アズワン品番64-2211-26
Φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,000税込12,100
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-11径(mm)80
Φ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
3,680税込4,048
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-89径(mm)30
MCナイロン丸棒 MC900 コクゴMCナイロン丸棒 MC900コクゴ
2,598税込2,858
1本(500mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
MCナイロン703HL丸棒 コクゴMCナイロン703HL丸棒コクゴ
3,500税込3,850
1本(500mm)
6日以内出荷
MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品長さ(mm)500
300x300x5mm [耐候性]MCナイロン板 エスコ300x300x5mm [耐候性]MCナイロン板エスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NF-5B
300x300x7mm MCナイロン板 エスコ300x300x7mm MCナイロン板エスコ
7,210税込7,931
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA441NC-7B
55x30x350mm MCナイロンパイプ エスコ55x30x350mm MCナイロンパイプエスコ
5,020税込5,522
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA441NB-55
25x500mm MCナイロン丸棒 エスコ25x500mm MCナイロン丸棒エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NA-25
キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルトキャストナイロンNB丸棒三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
材質キャストナイロン長さ(mm)1000
MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から49日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色材質MCナイロンタイプMC900NC
MC703HL(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
Φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
48,700税込53,570
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)100アズワン品番64-2211-21
Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
45,600税込50,160
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90アズワン品番64-2211-28
Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
21,300税込23,430
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)60アズワン品番64-2211-25
Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,300税込15,730
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40アズワン品番64-2211-23
Φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,700税込12,870
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)30アズワン品番64-2211-22
MCナイロン