機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
材質MCナイロン
タイプMC801
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
1本
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1本
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
1本
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1本
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
1本
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
機械的強度
低吸水性
機械加工性
FDA規格に適合
用途一般機械部品・精密機械部品等
食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途
外径(Φmm)120
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
1本
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
1本
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
1本
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。