絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • エスコ(44)
  • RS PRO(23)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11)
  • コクゴ(8)
  • 三ツ星(5)
  • 東レプラスチック精工(2)
  • アズワン(1)
  • タキロンポリマー(1)
  • 色ホワイト(1)
長さ(mm)
  • 100~600(1)
  • 1000(1)
材質
  • ポリアセタール(POM)(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白ノーブランド(6件のレビュー)
6,144税込6,758
1枚
7日以内出荷
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。長さL(mm)100~600加工鋸加工、全周糸面取り厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50比重1.41連続使用温度(℃)9.5長さ公差(mm)±2mm~±3mm厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)100~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7体積固有抵抗(Ωcm)>1014サービス分類オーダー・加工
【オーダー】POM 黒 ノーブランド【オーダー】POM 黒ノーブランド
5,564税込6,120
1枚
10日以内出荷
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。 物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000材質ポリアセタール(POM)切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mmサービス分類オーダー・加工
ポリアセタール