絞り込み
厚さ(mm)
  • 2(4)
  • 3(11)
  • 4(9)
  • 5(20)
  • 6(9)
  • 7(9)
  • 8(11)
  • 9(9)
  • 10(22)
  • 15(18)
  • 20(17)
  • 25(14)
  • 30(16)
  • 35(9)
  • 40(12)
  • 45(8)
  • 50(9)
  • 55(8)
  • 60(8)
  • 65(3)
  • 色グレー
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(24)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(44)
  • 色ブルー(40)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(36)
  • 色レッド(11)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 100~1000(2)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 320(1)
  • 500(4)
  • 545(1)
  • 650(1)
  • 950(1)
  • 1000(18)
  • 1100(1)
  • 1820(1)
  • 2000(4)
幅(mm)
  • 0.5(5)
  • 100(4)
  • 100~1000(1)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 320(1)
  • 500(4)
  • 545(1)
  • 610(1)
  • 920(1)
  • 950(1)
  • 1000(14)
  • 1100(1)
材質
  • アクリル(1)
  • ポリエチレン(PE)(27)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンペルカ(9)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • 三和化工(3)
  • イノアック(2)
  • アキツ(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • (1)
  • アクリサンデー(1)
モノタロウ・サンペルカ・エスコ・TRUSCO・WAKI(和気産業)・三和化工・イノアック・アキツ・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・光・アクリサンデー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ポリエチレンフォーム グレー アキツポリエチレンフォーム グレーアキツ(7件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレングレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
アクリEX板 アクリサンデーアクリEX板アクリサンデー(2件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷から8日以内出荷
加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー三和化工(1件のレビュー)
764税込840
1枚
欠品中
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材グレー長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
EVAフォーム サンペルカEVAフォームサンペルカ(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
22日以内出荷から24日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフトTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
カラーシート ソフト WAKI(和気産業)カラーシート ソフトWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
639税込703
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として幅(mm)500材質発泡ポリエチレンフォーム
【オーダー】サンペルカ L-2500 グレー 三和化工【オーダー】サンペルカ L-2500 グレー三和化工(2件のレビュー)
760税込836
1枚
欠品中
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材グレー長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)TRUSCO
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
カラーシート ハード WAKI(和気産業)カラーシート ハードWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
599税込659
1パック(2枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として幅(mm)500長さ(mm)500材質発泡ポリエチレンフォーム
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレーイノアック(1件のレビュー)
841税込925
1枚
欠品中
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ) 光ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)
41税込45
1枚
当日出荷から4日以内出荷
カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
材質ポリエチレン
低密度ポリエチレンフォーム L-1400 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1400サンペルカ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
低密度ポリエチレンフォーム L-2500 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-2500サンペルカ
6,698税込7,368
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
1,940税込2,134
1組(4枚)
翌日出荷から11日以内出荷
入数:4枚。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業)カラーポリエチレンフォームWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。
厚さ(mm)5材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
低密度ポリエチレンフォーム L-2000 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-2000サンペルカ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45
低密度ポリエチレンフォーム L-600 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-600サンペルカ
7,198税込7,918
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)475見掛密度(kg/m3)150
低密度ポリエチレンフォーム L-900 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-900サンペルカ
7,298税込8,028
1枚
22日以内出荷から23日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)275見掛密度(kg/m3)110
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
4,840税込5,324
1組(2枚)
翌日出荷から12日以内出荷
入数:2枚。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 円板 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 円板三和化工
1,234税込1,357
1枚
欠品中
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)2~50グレー外径(mm)30~1000テープ有り無し選択可能圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンフォーム テープ付 グレー アキツポリエチレンフォーム テープ付 グレーアキツ
929税込1,022
1枚
6日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
4,840税込5,324
1枚
翌日出荷から12日以内出荷
材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)TRUSCO
9,498税込10,448
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
低密度ポリエチレンフォーム L-1500 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1500サンペルカ
7,198税込7,918
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)65
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚) エスコ500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)30発泡倍率約15倍
低密度ポリエチレンフォーム L-1100 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1100サンペルカ
6,798税込7,478
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)90
低密度ポリエチレンフォーム L-1000 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1000サンペルカ
7,298税込8,028
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1100長さ(mm)1100材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)200見掛密度(kg/m3)100
PET200(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PET200(摺動グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
幅(mm)610長さ(mm)1000材質ポリエチレン明灰色タイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0
ポリエチレン