絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • Ensinger(エンズィンガー)(2)
  • コクゴ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
長さ(mm)
  • 1000
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(3)
  • 550(1)
  • 600(1)
  • 650(1)
  • 700(1)
  • 750(1)
  • 800(1)
  • 850(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
材質
  • ピーク(PEEK)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEEK丸棒 コクゴPEEK丸棒コクゴ
3,190税込3,509
1本(1000mm)
当日出荷から6日以内出荷
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒Ensinger(エンズィンガー)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
【オーダー】PEEK(ピーク) ノーブランド【オーダー】PEEK(ピーク)ノーブランド
10,667税込11,734
1枚
7日以内出荷
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品 メッキ工程用の各種部品 理化学機器用部品 食品加工機械の各種部品ベージュ 不透明厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)密度(g/cm3)1.31吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N)サービス分類オーダー・加工
TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 板Ensinger(エンズィンガー)
189,800税込208,780
1枚
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
黒色材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)タイプPK450CA
PK450GF(ガラス繊維強化グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450GF(ガラス繊維強化グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450
灰褐色材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)タイプPK450GF
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
779,800税込857,780
1個
4日以内出荷
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)黒色タイプPK450CA幅公差(mm)0~+25.0
peek ナット特集
おすすめ人気ランキング
PEEK