絞り込み
長さ(mm)
- 1000
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(2)
- 550(1)
- 600(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 750(1)
- 800(1)
- 850(1)
- 900(1)
- 950(1)
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- コクゴ(1)
- Ensinger(エンズィンガー)(1)
材質
- ピーク(PEEK)(3)
色
グレー(1)
ブラック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「長さ(mm)」から絞り込む
500(2)
600(1)
650(1)
700(1)
750(1)
800(1)
850(1)
900(1)
950(1)
1000

TECAPEEK 丸棒
Ensinger(エンズィンガー)¥8,998~税込¥9,898~1本6日以内出荷極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)色黒色タイプPK450CA
PK450GF(ガラス繊維強化グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)色灰褐色タイプPK450GF
『PEEK』には他にこんなカテゴリがあります
- PEEK樹脂板・シート
- PEEK樹脂型材
- PEEK樹脂丸棒