1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
灰褐色 タイプ1000 PEEK グレードナチュラルグレード 比重1.32(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)98(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4110(D-695) 曲げ強度(MPa)170(D-790)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)