40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト
1本ほか
78 税込86
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 透明 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1000mm)
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
73 税込80
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本(1000mm)
579 税込637
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS チョコ 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷

壁際やコーナーに装飾する部材です。 家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000 ホワイト
1本
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm)3 幅(mm)14 長さ(mm)1820 質量(g)62
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

ABS-N 【オーダー】ABS ノーブランド カスタマイズ可
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,413 税込5,954
10日以内出荷

材質ABS樹脂 ナチュラル
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) チーク 長さ(mm)1820 縦(mm)19
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 長さ(mm)1820 縦(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。 長さ(m)2 ブラック 幅(mm)1000
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ABS 寸法(mm)420×30×500 ベージュ アズワン品番64-2282-76 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。 長さ(m)2 ナチュラル 幅(mm)1000
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ABS 寸法(mm)120×15×170 ベージュ アズワン品番64-2282-69 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
730 税込803
翌日出荷

カラー = ベージュ。長さ = 300mm。材料 = ピーク。チューブ状 = 丸形。内径 = 40mm。外径 = 56mm。密度 = 1.32g/cm3。吸水 = 0.5%。動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃。熱伝導率 = 0.25W/mK。。Peekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×490 ベージュ アズワン品番64-2282-75 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×420 ベージュ アズワン品番64-2282-74 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
3,130 税込3,443
8日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×360 ベージュ アズワン品番64-2282-73 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)215×15×310 ベージュ アズワン品番64-2282-72 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)180×25×260 ベージュ アズワン品番64-2282-71 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)145×15×200 ベージュ アズワン品番64-2282-70 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
890 税込979
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)80×120×15 ベージュ アズワン品番64-2282-68 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
570 税込627
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)120×15×120 ホワイト アズワン品番64-2282-80 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
625 税込688
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)76×10×76 ホワイト アズワン品番64-2282-79 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
345 税込380
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)120×15×120 ベージュ アズワン品番64-2282-60 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
625 税込688
翌日出荷

材質ABS樹脂 寸法(mm)76×10×76 ベージュ アズワン品番64-2282-59 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
345 税込380
翌日出荷

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質ABS 厚さ(mm)2 ブラック
1本
639 税込703
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラー = ベージュ。長さ = 300mm。材料 = ピーク。チューブ状 = 丸形。内径 = 25mm。外径 = 40mm。密度 = 1.32g/cm3。吸水 = 0.5%。動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃。熱伝導率 = 0.25W/mK。。Peekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 22.2mm 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.2m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 15.8mm外径 = 22.2mm厚さ = 6.4mm幅 = 22.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 15.8mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.2m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 9.5mm外径 = 15.8mm厚さ = 6.3mm幅 = 15.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 8.0 mm 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.4m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 6.1mm外径 = 8mm厚さ = 1.9mm幅 = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷