絞り込み
ブランド
  • コクゴ(13)
  • くればぁ(7)
  • ノーブランド(4)
  • 光モール(3)
  • アキレス(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • ユニチカ(1)
  • 第一化学(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ナイロン(2)
  • ベークライト(4)
  • ポリスチレン(PS)(3)
  • ポリフェニレンオキシド(PPO)(1)
  • 樹脂(1)
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 250(2)
  • 300(15)
  • 330(2)
  • 450(4)
  • 500(3)
  • 600(5)
  • 900(4)
  • 1200(10)
  • 1400(2)
  • 1820(4)
  • 1830(2)
  • 2000(2)
  • 5000(3)
  • 10000(9)
  • 30000(3)
  • 50000(3)
  • 100000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックアングル 光モールブラックアングル光モール(13件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトPSアングル 光モールホワイトPSアングル光モール(6件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
グレーPSアングル 光モールグレーPSアングル光モール(4件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSグレー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
6ナイロンシート コクゴ6ナイロンシートコクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
長さ(m)1幅(mm)500
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
66ナイロンシート コクゴ66ナイロンシートコクゴ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
長さ(m)1幅(mm)500
【オーダー】紙ベーク ノーブランド【オーダー】紙ベークノーブランド(1件のレビュー)
5,557税込6,113
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m基材紙・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)250~350切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)150~300サービス分類オーダー・加工
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
7,060税込7,766
1個
当日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
ベークライト布基材丸棒 コクゴベークライト布基材丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
ベークライト紙基材丸棒 コクゴベークライト紙基材丸棒コクゴ
1,898税込2,088
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
ダイフロン丸棒 コクゴダイフロン丸棒コクゴ
2,498税込2,748特価
1本(1000mm)
当日出荷から14日以内出荷
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン
6,640税込7,304
1個
5日以内出荷
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
紙ベーク コクゴ紙ベークコクゴ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
ベークライト黒丸棒 コクゴベークライト黒丸棒コクゴ(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
ピタフォーム 第一化学ピタフォーム第一化学
7,798税込8,578
1枚
11日以内出荷
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材種別スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品リーフレット(2.18MB)
【オーダー】布ベーク ノーブランド【オーダー】布ベークノーブランド
6,337税込6,971
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m基材布・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)260~330切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)140~180サービス分類オーダー・加工
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT コクゴポリブチレンテレフタレート丸棒PBTコクゴ
2,898税込3,188
1本(1000mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)1000
布ベーク コクゴ布ベークコクゴ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
防水シート くればぁ防水シートくればぁ
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ガラエポ ノーブランド【オーダー】ガラエポノーブランド
6,901税込7,591
1枚
7日以内出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m基材ガラス・エポキシ比重1.75~1.95絶縁抵抗(MΩ)106~108圧縮強さ(MPa)400~500切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)400~500サービス分類オーダー・加工
カーボンメッシュ くればぁカーボンメッシュくればぁ
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維メッシュ くればぁガラス繊維メッシュくればぁ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEメッシュ くればぁETFEメッシュくればぁ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1020長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ビニラス アキレスビニラスアキレス
8,998税込9,898
1個(1m)
5日以内出荷から6日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000オレンジ
黒ベーク コクゴ黒ベークコクゴ
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
樹脂メッシュ ビニロン くればぁ樹脂メッシュ ビニロンくればぁ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020長さ(mm)1000メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)4000
チューコーフローファブリック 中興化成工業チューコーフローファブリック中興化成工業
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。幅(mm)1000長さ(m)1
ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴノリル黒丸棒PPO(B)コクゴ
3,098税込3,408
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ66ナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
9,398税込10,338
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ6Nナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
7,698税込8,468
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
【オーダー】PBT ノーブランド【オーダー】PBTノーブランド
7,537税込8,291
1枚
10日以内出荷
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。 また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。 120~140℃での連続使用が可能です。 良好な電気特性を示します。 低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000伸度(%)108引張強度(MPa)53密度(g/cm3)1.31(23℃)融点(℃)223荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa)曲げ弾性率(MPa)2.44燃焼性HB相当(UL94)ガラス転移点(℃)35サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ユニレート ユニチカ【オーダー】ユニレートユニチカ
7,640税込8,404
1枚
7日以内出荷
ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。 ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様絶縁破壊強さ:37MV/m比重1.63圧縮強さ(MPa)135荷重たわみ温度(℃)235吸水率(%)0.1切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)縦:220、横:125サービス分類オーダー・加工
樹脂メッシュ PVDC くればぁ樹脂メッシュ PVDCくればぁ
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
その他樹脂