特価
本日7月30日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質ウレタン
色黒
密度(kg/m3)30±5
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリウレタン
厚さ(mm)50
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-7993-68
入数4枚
1組(4枚)
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品。クッション材
仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2
トラスコ品番848-6541
材質ウレタンゴム(耐水性)
寸法(mm)40×40×300
質量(kg)0.52
引張強度(MPa)36.6
圧縮永久歪(%)21
硬度(ショア A)90
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC67
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
材質ポリウレタン
厚さ(mm)100
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-7993-69
入数4枚
1組(4枚)
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。
材質ウレタン
色黒
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-20~70
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。
材質ウレタン樹脂
2018年トラスコ掲載ページ2 0243
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタン樹脂
色茶
硬度(ショアA)92
使用温度範囲-40~80℃
テーパー(磨耗)9mg
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。
圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンゴム
色黄
硬度(ショアA)90
使用温度範囲-20~60℃
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。
ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。
高弾性が有る。
耐油・耐溶液制に優れている。
金属との接触性に優れている。
耐摩耗性に優れている。
高抗張力と高引裂抵抗性が良い。
耐寒性。耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)500
材質ポリウレタンゴム
種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)
硬度(JIS A)91±1
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120
反撥弾性(%)39
耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。