絞り込み
ブランド
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
  • アクリサンデー(3)
  • アキレス(1)
  • 色イエロー
  • 色その他(2)
  • 色オレンジ(11)
  • 色クリア(20)
  • 色グリーン(18)
  • 色グレー(11)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(8)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(28)
  • 色ブルー(17)
  • 色ブロンズ(3)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(9)
材質
  • ポリアミドイミド(PAI)(2)
  • ポリスチレン(PS)(3)
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 1200(2)
  • 30000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A1サイズアクリサンデー
8,998税込9,898
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5
発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A3サイズアクリサンデー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3材質ポリスチレン板厚(mm)5
発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A2サイズアクリサンデー
5,398税込5,938
1袋(5枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
材質ポリスチレン板厚(mm)5
ウッドラックパネル ソリッドカラー 黄 5mm厚 630×1200 色板 30枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル ソリッドカラー 黄 5mm厚 630×1200 色板 30枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)630×1200
ウッドラックパネル カラー レモンイエロー 5mm厚 910×1820 色板 20枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル カラー レモンイエロー 5mm厚 910×1820 色板 20枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)910×1820レモンイエロー
ウッドラックパネル カラー 黄 5mm厚 910×1820 色板 20枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル カラー 黄 5mm厚 910×1820 色板 20枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル カラー 黄 5mm厚 760×1080 色板 40枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル カラー 黄 5mm厚 760×1080 色板 40枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)760×1080
ウッドラックパネル カラー レモンイエロー 5mm厚 760×1080 色板 40枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル カラー レモンイエロー 5mm厚 760×1080 色板 40枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様素板厚さ(mm)5寸法(mm)760×1080レモンイエロー
セイデンFフィルム アキレスセイデンFフィルムアキレス
89,980税込98,978
1巻(30m)
7日以内出荷から13日以内出荷
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
からし色呼び幅(mm)300タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
からし色タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
TR-4203(標準グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
幅(mm)300材質ポリアミドイミド(PAI)からし色タイプTR4203
TR-4203(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
からし色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4203
その他樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら