26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート 大切りカット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ABS 寸法(mm)420×30×500 ベージュ アズワン品番64-2282-76 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1巻(20m)
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来の框ドア用アルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(黒色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にできます。 サッシドア アルミ型材に合わせた12種類をラインナップ。
厚さ(mm)3
1箱(6枚)ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー
塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
長さ(mm)1000
1セット(10本)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付 材質ABS ベージュ サイズ(mm)350×30×950 アズワン品番64-2282-78 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷

切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)630×1200 クリーム
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)910×1820 クリーム
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)910×1820 ベージュ
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)760×1080 ベージュ
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)760×1080 クリーム
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×490 ベージュ アズワン品番64-2282-75 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×420 ベージュ アズワン品番64-2282-74 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×360 ベージュ アズワン品番64-2282-73 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)215×15×310 ベージュ アズワン品番64-2282-72 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)180×25×260 ベージュ アズワン品番64-2282-71 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)145×15×200 ベージュ アズワン品番64-2282-70 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
890 税込979
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)120×15×170 ベージュ アズワン品番64-2282-69 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
730 税込803
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)80×120×15 ベージュ アズワン品番64-2282-68 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
570 税込627
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)310×15×215 ベージュ アズワン品番64-2282-67 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
2,920 税込3,212
3日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)120×15×120 ベージュ アズワン品番64-2282-60 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
625 税込688
翌日出荷

材質ABS樹脂 寸法(mm)76×10×76 ベージュ アズワン品番64-2282-59 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
345 税込380
翌日出荷

日本サンダインプロテクトシート ロール品
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート A-4カット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
寸法(mm)300×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)