6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 丸棒
RoHS
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
からし色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4203
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
こはく色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL1000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4301(摺動グレード) 丸棒
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
黒色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4301
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色 タイプU1000 PEI グレードナチュラルグレード 比重1.27(D-792) 伸び(%)23(D-638) 引張強度(MPa)124(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3230(D-695) 曲げ強度(MPa)157(D-790)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
からし色 タイプT4203 PAI グレード標準グレード 比重1.4(D-792) 伸び(%)35(D-638) 引張強度(MPa)147(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3820(D-695) 曲げ強度(MPa)196(D-790)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
黒色 タイプT4301 PAI グレード摺動グレード 比重1.45(D-792) 伸び(%)8(D-638) 引張強度(MPa)108(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4700(D-695) 曲げ強度(MPa)186(D-790)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)