その他樹脂 :「角材」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品。クッション材
仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2
トラスコ品番848-6541
材質ウレタンゴム(耐水性)
寸法(mm)40×40×300
質量(kg)0.52
引張強度(MPa)36.6
圧縮永久歪(%)21
硬度(ショア A)90
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。