その他樹脂 :「樹脂 プレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 32 mm 径この不透明なフッ素樹脂ロッドは、カスタム部品の加工や、絶縁プレート、エッチングプレートなどの用途に役立ちます。長さ 500 mm 、直径 32 mm です。 このロッドは PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、過酷な作業環境にも耐えられます。化学薬品や放射に対して非常に高い耐性を示し、 +260 ° C までの温度で動作できます優れた絶縁性能を発揮する最適な絶縁体です。また、低摩擦で低接着性も備えています。 RS Pro シリーズの一部であるこのフッ素樹脂 PTFE ロッドは、品質と安全性についてテストされています。プラスチック及びエラストマ試験向けの Deutsches Institut f u r Normung ( DIN 、ドイツ標準化研究所)及び American Society for Testing and Materials ( ASTM-D )規格に適合しています。また、国際的な科学安全会社 Underwriters Laboratories により、 UL94 V-0 等級の難燃性を実現しています。 フッ素樹脂 PTFE ロッドは、エッチングプレート、高周波絶縁、パイプライニング、ポンプハウジングに便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 32 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL ( Underwriters Laboratories )難燃性等級: UL94 V-0 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径32mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、熱伝導率0.25W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 40 mm 径この RS Pro の不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、長さ 500 mm 、直径 40 mm です。さまざまな化学的用途やエンジニアリング用途に役立ちます。 PTFE 構造により、ロッドは化学薬品や放射線への暴露に耐えられます。また、低摩擦で粘着力が低く、誘電性に優れているため、絶縁に最適です。最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます。国際的な科学安全会社である Underwriters Laboratories 規格 UL 94 V-0 に準拠した難燃性等級となっています。また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び American Society for Testing and Materials ( ASTM )に準拠したプラスチック及びエラストマテストの規格にも適合しています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、カスタム部品の加工、高周波絶縁、エッチングプレート、スライドベアリングなどの用途に便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 40 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 吸水率は 0.3% UL 94 V-0 難燃性等級は、炎が消滅することを意味します 10 秒以内 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径40mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 65 mm 径過酷な環境に耐える Durable ロッドが必要な場合は、 RS Pro の不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドを使用します。長さは 500 mm 、直径は 65 mm です。 PTFE 構造により、このロッドは化学薬品と放射線に対する耐性に優れています。誘電特性により優れた絶縁体となっており、 +260 ° C までの温度に耐えられます25 MPa の高い伸張強度を備え、低摩擦で低接着です。 RS Pro シリーズに属するこのロッドは、エンジニアによってテストされ、製品の性能に対して確信を持てるようになっています。プラスチック及びエラストマ試験の DIN ( Deutsches Institut f u r Nurmung 、ドイツ標準化研究所)及び ASTM-D ( American Society for Testing and Materials )規格に適合しています。科学安全会社 Underwriters Laboratories の UL94 V-0 難燃性等級は、難燃性であることを意味しています。 フッ素樹脂 PTFE ロッドは、パイプライニング、高周波絶縁、及びエッチングプレートに適しています。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 65 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径65mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。