その他樹脂 :「エースクロス011白」の検索結果
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色グレー
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。