絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: その他樹脂

327件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 両面のり付き 20枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 両面のり付き 20枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様両面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
樹脂プレート PS和紙プレート K9(駒谷)樹脂プレート PS和紙プレートK9(駒谷)
69,980税込76,978
1セット(5枚)ほか
8日以内出荷
天然素材の本物の和紙をPS(ポリスチレン)でサンドした耐久性に優れた和風樹脂版です。障子紙と異なり、張替の手間も省け、拭き掃除も可能なエコな素材です。
材質PSポリスチレン+和紙+PSポリスチレン寸法(mm)930×1840長さ(mm)1840RoHS指令(10物質対応)対応
303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン エスコ303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーンエスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455蛍光グリーンアズワン品番64-7993-32
303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光レッド) エスコ303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光レッド)エスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455蛍光レッドアズワン品番64-7993-31
303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブルー) エスコ303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブルー)エスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ブルーアズワン品番64-7993-29
TSプレミアムボード 片面のり付き グリーンクロスTSプレミアムボード 片面のり付きグリーンクロス
14,980税込16,478
1セット(5枚)ほか
7日以内出荷
こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。表面のうす紙(はく離紙)をはがすだけでポスター、作品などを簡単にしかも美しく貼ることが出来ます。
用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様片面糊付き材質スチレン
ベスペルシート(超耐熱性特殊プラスチック) 淀川ヒューテックベスペルシート(超耐熱性特殊プラスチック)淀川ヒューテック
539,800税込593,780
1枚
9日以内出荷
融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。 永久ひずみが小さく、耐クリープ特性が優れています。 熱、湿気に対し、寸法安定性が良く、精巧な部品を成形加工できます。 金属との相性が良く摩耗が少ない。 真空中での使用に適しています。 耐放射線性、耐薬品性に優れています。
サイズ大(254mm角)
ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカルベルイーターD(ドライ)シリーズ富士ケミカル
25,980税込28,578
1枚
22日以内出荷
耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。 各種製造工程における吸水・拭き取り材。 吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%サイズ870角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
84,980税込93,478
1巻(30m)
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370定尺(m)30種類バイオピュア
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
84,980税込93,478
1巻(30m)
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370定尺(m)30種類BK
セイデンFフィルム アキレスセイデンFフィルムアキレス
58,980税込64,878
1巻(50m)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
I・W・F 光モールI・W・F光モール
13,980税込15,378
1個
当日出荷
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
720~840nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途720~840nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
570~650nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途570~650nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
200~515nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途200~515nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
480~580nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途480~580nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
950~1150nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途950~1150nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
(NK)シリコーン コクゴ(NK)シリコーンコクゴ
4,098税込4,508
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
シリコーンスポンジの代替え品にゴムの基本物性を有しながらスポンジ相当の硬度。洗浄が容易になります。とにかく柔らかいゴムをお求めの際に。汎用のシリコーン、シリコーンスポンジ同様、耐熱性、食品適合にも対応!!
寸法(mm)300×300
ビニカコート コクゴビニカコートコクゴ
65,980税込72,578
1巻(10m)
7日以内出荷
非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ66ナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
9,398税込10,338
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ6Nナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
7,698税込8,468
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
ベスペル丸棒 コクゴベスペル丸棒コクゴ
139,800税込153,780
1本(241mm)ほか
5日以内出荷
超耐熱性特殊プラスチックです。
材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
カラーフォーム コクゴカラーフォームコクゴ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
メタリックラメマット 協和産業(マット)メタリックラメマット協和産業(マット)
96,980税込106,678
1本(20m)
翌々日出荷
これまでに無かったメタリックラメ調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)38
カラーエース(装飾) 福田金属カラーエース(装飾)福田金属
87,980税込96,778
1箱(3枚)
翌々日出荷
軽量で割れない鏡面仕上げの複合板です。ガラス鏡とは異なり切断、穴あけ加工も容易にできます。 屋内用ミラー8色をラインナップ。 国土交通大臣「不燃材料認定」取得商品です。(CM2207FFブラックミラーを除きます)
用途店舗装飾材・内装材、文字盤などに
スチロール樹脂板 内窓用厚み調整材入り 光スチロール樹脂板 内窓用厚み調整材入り
5,398税込5,938
1セット(2枚)
10日以内出荷
UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
厚さ(mm)3.4仕様両面マット、内窓用厚み調整材(PTC205)入り
樹脂メッシュ ビニロン くればぁ樹脂メッシュ ビニロンくればぁ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020長さ(mm)1000メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)4000
シートバルブ(ステンーステン(丸(鉄/生地) ノーブランドシートバルブ(ステンーステン(丸(鉄/生地)ノーブランド
159,800税込175,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
VIA書込みプレート 河淳VIA書込みプレート河淳
85税込94
1枚
4日以内出荷
材質(本体)塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)183×151適合品番FF264、FF263、FF266、FF265、FF259、FF258関連部品FA705,FA704,FA696,FA697,FA698,FA718,FA695,FA719,FA694,FA701,FA702,FA703,FA720,FA700,FA721,FA699
炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m) 吉野炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m)吉野
59,980税込65,978
1巻
翌々日出荷
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます材質炭素繊維・耐炎コーティング材幅(mm)990トラスコ品番785-4161質量(g)634長さ(m)10メッシュ約5mm(レノ織り)目付(g/m2)約63
炭素繊維チョップ(5kg入り) 吉野炭素繊維チョップ(5kg入り)吉野
39,980税込43,978
1箱
翌々日出荷
航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として材質炭素繊維質量(kg)5
2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
38,500税込42,350
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-25
2000x1000mm/16mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/16mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
25,700税込28,270
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-16
2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
21,300税込23,430
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-13
2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-6
2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
44,800税込49,280
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-32
2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
34,200税込37,620
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-25
2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
25,700税込28,270
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-20
2000x1000mm/16mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/16mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
21,300税込23,430
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-16
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/青)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-5F
その他樹脂