絞り込み
ブランド
- フタムラ化学(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- 八幡ねじ(1)
色
グレー(1)
ベージュ(2)
長さ(mm)
- 500
- 125(2)
- 300(13)
- 450(4)
- 600(5)
- 900(5)
- 1000(34)
- 1100(2)
- 1200(10)
- 1400(2)
- 1820(7)
- 1830(4)
- 2000(2)
- 3000(5)
- 5000(6)
- 10000(10)
- 15000(2)
- 20000(2)
- 30000(5)
- 50000(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ベークライト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

紙基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から5日以内出荷一般電気特性があり、機械加工性に優れる。用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
布基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から5日以内出荷中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム
八幡ねじ¥4,198税込¥4,6181箱(6枚)当日出荷柔軟性・復元性に富み、水・油に強く劣化しにくいです。用途汎用クッション材・寝具・家具・ハンガーバッドに。トラスコ品番230-7724長さ(mm)500幅(mm)500色グレー高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~80密度(kg/m3)16±1.5