絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: その他樹脂

328件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/赤) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/赤)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-5D
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-5B
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黄) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黄)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-5A
1170mmx20m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ1170mmx20m ナイロンシート(裏面PUコート/青)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-20F
1170mmx20m ナイロンシート(裏面PUコート/緑) エスコ1170mmx20m ナイロンシート(裏面PUコート/緑)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-20E
1170mmx20m ナイロンシート(裏面PUコート/赤) エスコ1170mmx20m ナイロンシート(裏面PUコート/赤)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-20D
1170mmx20m ナイロンシート(裏面PUコート/黄) エスコ1170mmx20m ナイロンシート(裏面PUコート/黄)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-20A
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-10F
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黄) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黄)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-10A
0.95x10.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ0.95x10.0m ナイロンメッシュ(黒)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AF-2
0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AF-1
0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白) エスコ0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-5
0.92x25.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ0.92x25.0m ナイロンメッシュ(黒)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-4
0.92x10.0m ナイロンメッシュ(緑) エスコ0.92x10.0m ナイロンメッシュ(緑)エスコ
8,560税込9,416
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-32
0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(緑) エスコ0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(緑)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-31
0.92x10.0m ナイロンメッシュ(白) エスコ0.92x10.0m ナイロンメッシュ(白)エスコ
8,560税込9,416
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-26
0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白) エスコ0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-25
0.92x25.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ0.92x25.0m ナイロンメッシュ(黒)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-24
0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒)エスコ
8,560税込9,416
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-22
0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-21
0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒) エスコ0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AE-2
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)エスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)10エスコ品番EA911AS-2厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)エスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)10エスコ品番EA911AS-12厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)5エスコ品番EA911AS-1厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
発泡スチレンボード B4サイズ 紙貼 アクリサンデー発泡スチレンボード B4サイズ 紙貼アクリサンデー
1,598税込1,758
1袋(5枚)
当日出荷から13日以内出荷
両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)275×400
ツインカーボ カット ブロンズ アクリサンデーツインカーボ カット ブロンズアクリサンデー
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。ブロンズ板厚(mm)4.5
樹脂メッシュ PVDC くればぁ樹脂メッシュ PVDCくればぁ
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
ETFEメッシュ くればぁETFEメッシュくればぁ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1020長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から49日以内出荷
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。
乳白色タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
セミトロン ESd410C PEI(ポリエーテルイミド) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)セミトロン ESd410C PEI(ポリエーテルイミド) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色呼び幅(mm)300仕様ベースポリマー/ポリエーテルイミドタイプESd410C PEI比重1.34(D-792)伸び(%)4(D-638)引張強度(MPa)73(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)6895(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5580(D-695)曲げ強度(MPa)98(D-790)
ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
薄茶色呼び幅(mm)300タイプU2300 PEIグレード高剛性グレード比重1.51(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)126(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)曲げ強度(MPa)181(D-790)
ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。
暗緑色呼び幅(mm)300タイプT5530 PAIグレードガラス繊維強化グレード比重1.55(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)3792(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5000(D-695)曲げ強度(MPa)147(D-790)
ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
黒色呼び幅(mm)300タイプT4301 PAIグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
からし色呼び幅(mm)300タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
TR-4301(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4301(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
黒色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4301
アクリルキャスト板透明 光アクリルキャスト板透明
939税込1,033
1枚
8日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・フォトフレーム・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーに。材質アクリル厚さ(mm)2透明使用温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン)エンプラレール 丸棒KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
乳白色長さ(m)1
RS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径 RS PRORS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径RS PRO
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
カラー = 茶長さ = 250mm材料 = ポリイミドフォーム = ロッドロッド径 = 13mm密度 = 1.38g/cm3衝撃強度 = 9.8kJ/m2引張強度 = 118 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃熱伝導率 = 0.22W/mKRS Pro ブラウンポリイミド PI ロッド、 250 mm x 13 mm 径この茶色のポリイミド PI ロッドは、熱的及び機械的に多大な負荷に耐えることができ、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。精密に機械加工して厳密な公差を実現し、さまざまな目的に合わせて正確に構成できます。 ポリイミドは、卓越した耐久性により、他の材質よりも多くの利点を備えています。摩耗、放射線、熱に対する耐性に優れたこのロッドは、最高 +300 ° C の過酷で高温な環境で長時間使用できます固有の難燃性により、 UL 94 V-0 に分類されています。つまり、 10 秒後に燃焼が停止します。このロッドは、ショア D の硬度( 90 )、衝撃強度( 9.8 kJ/ m 2 )、クリープ(低)を実現して、頑丈さと剛性を長期間持続させています。 RS PRO RS Pro シリーズの厳格な規格に準拠していることを確認済みで、この製品は安全で信頼性が高くなっています。摩擦リング、絶縁体、スイッチ部品などの幅広い用途に最適です。特長と利点.ブラウンロッド .ポリイミド( PI )製 .長さ 250 mm .ロッド径 13 mm .密度は 1.38 g/cm 3 . 9.8 kJ/ m 2 の衝撃強度 .引張強度は 118 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級により燃焼が阻止されます 10 秒 .最大動作温度は +300 ° C です . 6.1% の長さ .ショア D の硬度は 90 です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
その他樹脂