133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
2,090 税込2,299
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズワン樹脂丸棒
材質ポリカーボネート 長さ(mm)1000
1個
5,500 税込6,050
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズワン樹脂丸棒
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値 材質PC 長さ(mm)495
1個
2,650 税込2,915
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(1000mm)
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本(1000mm)
579 税込637
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
1本(1000mm)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒
RoHS
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。 材質PEEK材 公差マイナス:0 プラス:1
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

超耐熱性特殊プラスチックです。
材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
1本(241mm)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コクゴPEI丸棒
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
1本(1200mm)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300 グレードTI-5013
1本(300mm)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン丸棒材
材質ウレタン 長さ(mm)500
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

前田シェルサービスウレテック丸棒材
材質ウレタン 長さ(mm)500
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ベークライト 紙基材 長さ(mm)1000
1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質PBT(ポリブチレンテレフタレート) 長さ(mm)1000
1本(1000mm)
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入) 長さ(mm)1000
1本(1000mm)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 丸棒
RoHS
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
からし色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4203
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
410 税込451
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
こはく色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL1000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプU-PE100 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)0~+30.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
525 税込578
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質PPO(B)(ノリル黒) 長さ(mm)1000
1本(1000mm)
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL2300(高剛性グレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
薄茶色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL2300
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り) 長さ(mm)1000
1本(1000mm)
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4301(摺動グレード) 丸棒
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
黒色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4301
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色 タイプU1000 PEI グレードナチュラルグレード 比重1.27(D-792) 伸び(%)23(D-638) 引張強度(MPa)124(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3230(D-695) 曲げ強度(MPa)157(D-790)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
からし色 タイプT4203 PAI グレード標準グレード 比重1.4(D-792) 伸び(%)35(D-638) 引張強度(MPa)147(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3820(D-695) 曲げ強度(MPa)196(D-790)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
710 税込781
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り) 長さ(mm)1000
1本(1000mm)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
黒色 材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK) タイプPK450CA
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
黒色 タイプT4301 PAI グレード摺動グレード 比重1.45(D-792) 伸び(%)8(D-638) 引張強度(MPa)108(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4700(D-695) 曲げ強度(MPa)186(D-790)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)