特価
本日9月9日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

1枚ほか
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SECC 【オーダー】ボンデ鋼板(SECC) 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
塗装性を向上させるため、電気メッキによって表面に亜鉛をつけた鋼板です。 傷ができた場合でも、亜鉛は鉄より腐食しやすいので、亜鉛が優先して 腐食されることで鉄の腐食を防ぐ効果があります。
材質ボンデ鋼板(SECC) サービス分類オーダー・加工
1枚
537 税込591
3日以内出荷

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。 材質カラートタン 厚さ(mm)0.27 ホワイト
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2374種類の商品があります)

鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZAM 【オーダー】ZAM鋼板 切り板 ノーブランド カスタマイズ可
亜鉛-アルミニウム6%-マグネシウム3%のめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板です。 めっき層に含有されるMgとAlの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜がめっき表面に形成され、これがめっき層の腐食の進行を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
材質ZAM鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
550 税込605
3日以内出荷

S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm)0.27
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法 奥岡製作所 カスタマイズ可
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R 材質スチール(鉄) 厚さ(mm)3.2/4.5/6.0 仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。 セット内容2セット 材質鉄(SS)
1袋(2枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm)0.28 寸法(mm)200×300
1個
349 税込384
当日出荷

【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法 奥岡製作所 カスタマイズ可
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R 材質スチール(鉄) 厚さ(mm)3.2/4.5/6.0 黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY) 仕上サビ止め塗装 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ホビー・工作・補修などに便利なトタン板です
材質トタン 厚さ(mm)0.27 寸法(mm)455×910
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3093種類の商品があります)

金属素材シリーズ 錫で表面処理した鉄板
用途工作やDIYなどに 材質鉄/錫 厚さ(mm)0.3
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS400 【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 ノーブランド カスタマイズ可
溶断品
材質SS400 切断公差±1.5mm 板厚公差JISG3193(表5)のとおり サービス分類オーダー・加工
1個
2,646 税込2,911
6日以内出荷

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1487種類の商品があります)

金属素材シリーズ 亜鉛で表面処理した鉄板
用途工作やDIYなどに 材質鉄/亜鉛 厚さ(mm)0.3
1個
239 税込263
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷

SKD11 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943 税込2,137
翌々日出荷

熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1582種類の商品があります)

SKS3 【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,325 税込1,458
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1919種類の商品があります)

SPCC-SD 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO カスタマイズ可
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,025 税込2,228
5日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

SECC (SEHC) 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,560 税込2,816
5日以内出荷

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SS400D RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

【オーダー】SS400 4つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド カスタマイズ可
「4つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途FA・治具等の加工部品 材質SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
867 税込954
3日以内出荷

SPHC 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど 質量(kg)0.5~423.9 板厚(mm)1.6~12.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,425 税込2,668
5日以内出荷

SK3 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177 税込1,295
翌々日出荷

仕様最小0.1mm単位でご注文できます。 タイププレート 厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下 最小加工単位(mm)0.1 面取り全周面取り なし サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)