絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(9)
  • 12.7(2)
  • 13(5)
  • 14(3)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 19(9)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 25(10)
  • 30(3)
厚さ(mm)
  • 1
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.5(4)
  • 0.8(1)
  • 1.2(18)
  • 1.25(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(40)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
  • 1.8(2)
  • 2(45)
  • 2.5(8)
  • 2.8(2)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • -(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 300(3)
  • 995(1)
  • 1000(8)
  • 1995(1)
  • 2000(5)
  • 3650(1)
  • 4000(7)
  • 5000(1)
材質
  • アルミニウム(9)
  • アルミニウム(A1050)(1)
  • アルミニウム(A1070)(1)
  • アルミニウム(A6063)(4)
  • アルミニウム(A6063S)(7)
ブランド
  • アルインコ(6)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • (2)
  • 安田(2)
  • 光モール(2)
  • トレード(2)
  • アズワン(1)
  • ノーブランド(1)
  • ハイロジック(1)
  • DSメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(52件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(28件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(10件のレビュー)
729税込802
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
A1070 引抜パイプ ノーブランドA1070 引抜パイプノーブランド(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2m×2本)
3日以内出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070比重2.71調質H14
アルミ丸パイプ(ホビー用) 光アルミ丸パイプ(ホビー用)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
アルミ丸パイプ ハイロジックアルミ丸パイプハイロジック(3件のレビュー)
379税込417
1本
3日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに材質アルミ(A6063)シルバー
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミ丸パイプ 生地材 トレードアルミ丸パイプ 生地材トレード
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。材質アルミ生地
アルミモール丸パイプ アルインコアルミモール丸パイプアルインコ
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。材質アルミシルバー
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ
439税込483
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト長さ(mm)1000厚さ(mm)1全長(mm)1000艶消しシルバー
アルミ丸パイプ アルマイト付 DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付DSメタル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1x10x10x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1x10x10x4mトレード
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミパイプ