絞り込み
ブランド
  • アルインコ(11)
  • 安田(3)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • 光モール(2)
  • エスコ(1)
  • ハイロジック(1)
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(5)
  • 32(3)
厚さ(mm)
  • 0.5(3)
  • 1(8)
  • 1.2(5)
  • 1.3(1)
  • 1.5(11)
  • 2(11)
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(1)
  • 300(6)
  • 395(1)
  • 995(4)
  • 1995(2)
  • 2000(27)
  • 3650(16)
  • 4000(60)
  • 5000(1)
材質
  • アルミニウム(4)
  • アルミニウム(A1050)(1)
  • アルミニウム(A6063)(4)
  • アルミニウム(A6063S)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(102件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(47件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(28件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
299税込329特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ丸パイプ 生地 安田アルミ丸パイプ 生地安田(14件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ丸パイプ ハイロジックアルミ丸パイプハイロジック(3件のレビュー)
379税込417
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに材質アルミ(A6063)シルバー
アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0 艶消しアルインコ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消しアルインコ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 30X10X1.5 アルインコアルミ角パイプ 30X10X1.5アルインコ(1件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30
アルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消しアルインコ
929税込1,022
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5艶消しシルバー表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消しアルインコ
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消しアルインコ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5質量(kg)0.39表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ
439税込483
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト長さ(mm)1000厚さ(mm)1全長(mm)1000艶消しシルバー
30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本) エスコ30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本)エスコ
9,120税込10,032
1パック(4本)
当日出荷
材質アルミニウムシルバーアズワン品番64-2209-88入数4
アルミパイプ