絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
寸法(mm)
  • 9×9(4)
  • 9.2×9.2(1)
  • 12×12(5)
  • 15×5(3)
  • 15×15(8)
  • 19×19(5)
  • 20×5(3)
  • 20×20(3)
  • 25×25(8)
  • 30×30(5)
長さ(mm)
  • 1820
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 100(1)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 400(14)
  • 550(14)
  • 700(14)
  • 850(14)
  • 910(2)
  • 995(6)
  • 1000(59)
  • 1995(6)
  • 2000(50)
  • 3600(2)
  • 3636(2)
  • 3640(5)
  • 3650(5)
  • 4000(21)
  • シルバー(5)
  • ブロンズ(2)
材質
  • アルミニウム(5)
  • アルミニウム(A6063)(5)
  • アルミニウム(A6063S)(1)
ブランド
  • 光モール(7)
  • (3)
  • アルインコ(1)
光モール・光・アルインコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミチャンネルAC 光モールアルミチャンネルAC光モール(56件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
アルミステンカラーRアングル 光モールアルミステンカラーRアングル光モール(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(1件のレビュー)
439税込483
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミチャンネル1820mm 光アルミチャンネル1820mm
6,998税込7,698
1セット(10個)
3日以内出荷
トラスコ品番849-3793タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル