絞り込み
ブランド
  • アルインコ(10)
  • 泰豊トレーディング(6)
  • (5)
  • トレード(3)
  • ノーブランド(2)
  • エスコ(1)
  • 光モール(1)
  • 浜国(1)
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.8(8)
  • 0.9(4)
  • 1(35)
  • 1.1(1)
  • 1.2(17)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(37)
  • 1.6(7)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(50)
  • 2.3(2)
  • 2.4(9)
  • 2.5(3)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • -(2)
寸法(mm)
  • 15×15(4)
  • 20×20(8)
  • 25(1)
  • 25×25(7)
  • 30(1)
  • 30×15(1)
  • 30×20(2)
  • 30×25(1)
  • 30×30(11)
  • 35×35(1)
  • 40(1)
  • 40×20(5)
  • 40×40(9)
  • 50(1)
  • 50×20(1)
  • 50×25(8)
  • 50×50(8)
  • 80×40(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 250(2)
  • 300(6)
  • 400(2)
  • 550(2)
  • 700(2)
  • 850(2)
  • 995(1)
  • 1000(8)
  • 1995(1)
  • 2000(4)
  • 3650(1)
  • 4000(12)
  • その他(7)
  • シルバー(13)
  • ブラック(7)
  • ブロンズ(6)
材質
  • アルミニウム(20)
  • アルミニウム(A6063)(3)
  • アルミニウム(A6063S)(6)
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミアングル 光アルミアングル(22件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から13日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミアングル 泰豊トレーディングアルミアングル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミアングル 泰豊トレーディングアルミアングル泰豊トレーディング
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミチャンネル(ホビー用) 光アルミチャンネル(ホビー用)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミ等辺アングル(ホビー用) 光アルミ等辺アングル(ホビー用)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光アルミ不等辺アングル(ホビー用)(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
アルミ不等辺アングル 生地 アルインコアルミ不等辺アングル 生地アルインコ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー トレードアルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
8,198税込9,018
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミモールアングル アルインコアルミモールアングルアルインコ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
アルミチャンネル アルマイト付 シルバー トレードアルミチャンネル アルマイト付 シルバートレード(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺アングル アルマイト付  シルバー トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺アングル 50×50×3.0 アルインコアルミ等辺アングル 50×50×3.0アルインコ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)3.25表面処理B1アルマイト
アルミアングルピース アルインコアルミアングルピースアルインコ
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
止め金具として使用できます。
用途建築資材材質アルミ厚さ(mm)3
アルミ不等辺アングル 50×25×3.0 アルインコアルミ不等辺アングル 50×25×3.0アルインコ
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)2.4表面処理B1アルマイト
アルミアングル1995mm 光アルミアングル1995mm
9,998税込10,998
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミタイプアングル
アルミチャンネル エスコアルミチャンネルエスコ
10,500税込11,550
1組(5本)
翌日出荷
5本入り。
材質アルミニウムシルバー全長(m)1

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル