絞り込み
厚さ(mm)
- 3
- 0.8(3)
- 0.9(1)
- 1(25)
- 1.1(1)
- 1.2(9)
- 1.4(1)
- 1.5(19)
- 1.6(4)
- 1.8(1)
- 2(21)
- 2.4(6)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 9(1)
- 10(1)
- -(2)
寸法(mm)
- 15×15(2)
- 20×20(6)
- 25(1)
- 25×25(5)
- 30(1)
- 30×20(1)
- 30×30(6)
- 40(1)
- 40×20(2)
- 40×40(5)
- 50(1)
- 50×25(4)
- 50×50(3)
長さ(mm)
- 250(2)
- 300(6)
- 400(2)
- 550(2)
- 700(2)
- 850(2)
- 995(1)
- 1000(7)
- 1995(1)
- 2000(2)
- 4000(1)
色
- その他(4)
- シルバー(2)
- ブラック(1)
材質
- アルミニウム(12)
- アルミニウム(A6063)(3)
ブランド
- 泰豊トレーディング(6)
- 光(5)
- ノーブランド(2)
- 光モール(1)
- 浜国(1)
泰豊トレーディング・光・ノーブランド・光モール・浜国
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
【オーダー】アルミ アングル(A6063)
ノーブランド(50件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)
ノーブランド(42件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル(ホビー用)
光(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
アルミチャンネル(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミ不等辺アングル(ホビー用)
光(10件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミプレート
- アルミ丸棒
- アルミパイプ
- アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
- アルミその他形状