40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 表面処理B1アルマイト
1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
1本
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し ブレス カットして補強金具や止め金具として使用できます。 質量(kg)0.8
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



【オーダー】A6063S チャンネル材 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】A6063S チャンネル材
エコ商品
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質A6063S RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
951 税込1,046
5日以内出荷

モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4291 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 シルバーツヤ消 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)30×30
1本
999 税込1,099
当日出荷

材質アルミ(A6063S T5) 質量(kg)2.4 表面処理B1アルマイト
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) タイプアングル 表面処理ブロンズ 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)25×25
1本
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)20×20
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ(A6063S T5) 質量(kg)3.25 表面処理B1アルマイト
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モール材パネル縁
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 幅(mm)20 表面処理B1アルマイト
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4273 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)1.5 全長(mm)1000 シルバ-ツヤ消 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)15×15
1本
419 税込461
翌々日出荷

アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト 幅(mm)15 厚さ(mm)1 全長(mm)2000 縦(mm)15 横(mm)15
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 全長(mm)1000 艶消しシルバー
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
1本
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4288 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 ブロンズツヤ消 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)30×30
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー 厚さt(mm)3 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番435-1634 材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト 厚さ(mm)1 全長(mm)2000 ブロンズツヤ有 表面処理アルマイト 縦(mm)15 横(mm)15
1本
619 税込681
3日以内出荷

アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-5202 材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:B1アルマイト 厚さ(mm)1 全長(mm)2000 ブロンズツヤ有 表面処理アルマイト 縦(mm)12 横(mm)12
1本
579 税込637
当日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 トラスコ品番124-3638 質量(kg)0.36 アズワン品番64-5013-62 つや無し
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります